Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum40 mA
- Hauteur totale4.6 mm
- Longueur totale22 mm
- Largeur totale4 mm
- Poids63 g
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 5m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale24 V c.c.
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, JIS C 0920
- Action de commutation2-Wire