HYDAC CORP 2077853
Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, à solénoïde, réglable - jusqu’à 3625 psi, 24 V CC, 5800 psi max, adaptateur S-13, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur 2 BSPP - S13 adaptateur, port de pression 1 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP