Motion
FFM0508-10
Roulement à bride - 5 mm de diamètre intérieur, 8 mm de diamètre extérieur, 10 mm de longueur, 11 mm de diamètre de bride, 1.5 mm d’épaisseur de bride, matériau métal en poudre
N° D’ARTICLE MI04178847
N° MFRFFM0508-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride - 5 mm de diamètre intérieur, 8 mm de diamètre extérieur, 10 mm de longueur, 11 mm de diamètre de bride, 1.5 mm d’épaisseur de bride, matériau métal en poudre
N° D’ARTICLE MI04178847
N° MFRFFM0508-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Bride Diamètre  
    11 mm
  • Valeur P maximale
    Statique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    8 mm
  • Global Longueur  
    10 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Spécification du matériel
    Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    1200 (sfm)
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 °F à +300 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II

Aperçu

Description du fabricant
FFM0508-10 5 X 8 X 10 X 11 X 1.5
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.