Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Largeur de rainure7/8 po
- Diamètre du moyeu2.0000 po
- Longueur du moyeu2-1/2 po
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Couleur de baseAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge850 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Couleur de la bande de roulementAcier inoxydable
- Type de roulementBalle en acier inoxydable
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Matériau de la roueAcier inoxydable
- Type de matériau de roueRainure en V - Acier inoxydable
- Type de roueAcier inoxydable à rainure en V