Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine54-3/4 à 58-1/4 po, 139.1 à 148 cm
- Hauteur6 pi 4 po - 6 pi 7 po
- Longueur2 pi 7 po
- Épaisseur du matériau18 mil
- Poids du matériel4.4
- Largeur2 pi 10 po
Détails
- Détails supplémentairesCol chinois, double rabat-tempête avec fermeture autoagrippante, coutures collées, bande élastique aux poignets, veste qui s’étend jusqu’aux hanches
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1670, ASTM F1671
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête à fermeture autoagrippante
- CouleurHavane
- Style reversÉlastique
- DescriptionBlouson Tychem 5000 de DuPont
- Type de tissuTychem 5000
- CaractéristiquesRésistant aux produits chimiques, bande élastique aux poignets, sans latex, col mao, rabat-tempête, coutures collées
- Fermeture avantFermeture éclair avec rabat-tempête à fermeture autoagrippante
- Style vestimentaireVeste
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementManipulation de produits chimiques, matières dangereuses, application de la loi, préparation domestique
- ComprendCol chinois, bande élastique aux poignets
- MatérielTychem 5000
- Poignet de pantalonÉlastique
- Gamme de produitsTychem 5000
- Type de produitCombinaisons
- CoutureEnregistré
- Type de jointEnregistré
- SérieTychem 5000
- TypeVeste
Aperçu
- Résistant aux produits chimiques
- Coutures collées
- Col chinois
- Rabat-tempête
- Poignets élastiques
- Sans latex