Motion
3007-B-2Z-TVH

INA (SCHAEFFLER)
3007-B-2Z-TVH

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 20 mm, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI04181682
N° MFR3007-B-2Z-TVH
Prix206.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
3007-B-2Z-TVH

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 20 mm, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI04181682
N° MFR3007-B-2Z-TVH
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
Prix206.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    3007-2Z DBL ROW ANG CONT BALL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    8700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19400 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    3000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012802027488

Aperçu

Description du fabricant
3007-2Z DBL ROW ANG CONT BALL BRG