Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur7.67 à 9.0500 po, 195 à 230.00 mm
- Taille pour homme6, 7, 8, 9, 10
- Taille6, 7, 8, 9, 10
- Taille pour femmes6, 7, 8, 9, 10
Détails
- Détails supplémentairesPoignet en tricot, conforme à REACH, trempé au bout des doigts
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 1
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationAutomobile
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduiteBouts de doigts enduits
- Couverture du revêtementBouts de doigts seulement
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurBlanc
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetÉlastique
- CoupeA1
- DescriptionGants industriels légers qui allient dextérité et sensibilité pour une manipulation délicate
- Mot-clé de descriptionDoublure en nylon
- Type de serviceService léger
- EN388003 XA
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Comprend12 paires
- Utilisation dans l’industrieAutomobile
- IsoléNon
- Jauge de tricot15
- Capacité de blanchimentLavable à la machine
- Couleur du ligneurBlanc
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxOui
- Numéro de catalogue du fabricant11-605
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeSans revêtement
- Gamme de produitsHyflex
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- SérieHyFlex 11-605
- Normes respectéesEN388 003X
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeTricot
- CUP_NON20076490004945