Motion
RSC-160H-1 CT CO LINK

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-160H-1 CT CO LINK

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04185101
N° MFRRSC-160H-1 CT CO LINK
Prix39.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-160H-1 CT CO LINK

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04185101
N° MFRRSC-160H-1 CT CO LINK
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
Prix39.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.86 po
  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.9 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS-3398CL-08
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647353088

Aperçu

Description du fabricant
RSC-160H-1 CT CO LINK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer