Motion
CHAÎNE À ROULEAU COTT 180-2

DIAMOND CHAIN COMPANY
180-2 COTT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 180 / 2-1/4 po, fendue, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04185105
N° MFR180-2 COTT ROLLER CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
180-2 COTT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 180 / 2-1/4 po, fendue, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04185105
N° MFR180-2 COTT ROLLER CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    146.05 mm
  • Largeur intérieure
    35.72 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    54.31 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    7.14 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    17.45 mm
  • Diamètre du rouleau
    35.71 mm
  • Résistance à la traction
    676130 N
  • Pas transversal
    65.84 mm

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-6479-010
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647368129

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU COTT 180-2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer