Motion
41SA1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
41SA1 CONN LINK

Lien de connexion de la pièce jointe - 41 / 1/2 dans le pas, pièce jointe SA-1
N° D’ARTICLE MI04185470
N° MFR41SA1 CONN LINK
Prix6.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
41SA1 CONN LINK

Lien de connexion de la pièce jointe - 41 / 1/2 dans le pas, pièce jointe SA-1
N° D’ARTICLE MI04185470
N° MFR41SA1 CONN LINK
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
Prix6.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.579 po
  • Taille et pas de la chaîne
    41 / 1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.386 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.656 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SA-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SA-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192073

Aperçu

Description du fabricant
41 SA-1 S.C. CONN LINK