Motion
IDG10-03B-P
Séchoir à air à membrane - 3/8 BSPT, point de rosée : -4 °F, comprenant : support de montage, raccord de purge d'air
N° D’ARTICLE MI04186608
N° MFRIDG10-03B-P
Prix797.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air à membrane - 3/8 BSPT, point de rosée : -4 °F, comprenant : support de montage, raccord de purge d'air
N° D’ARTICLE MI04186608
N° MFRIDG10-03B-P
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
Prix797.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8.860 po
  • Longueur totale
    3.270 po
  • Largeur totale
    2.090 po
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Poids
    1.49 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Options incluses
    Raccord de purge d’air, support de montage
  • Débit d'air d'entrée
    4.414 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    43 psi
  • Débit d’air de sortie
    3.531 scfm
  • Débit d'air de purge
    0.882 scfm
  • Point de rosée standard
    -4 °F

Aperçu

Description du fabricant
IDG10-03B-P SÉCHOIR À AIR,
  • Série de séchoirs à air membranaire
  • Style à unité unique
  • 10 tailles disponibles
  • Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté