Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5350 po
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Extérieur Diamètre109.32 mm
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Global Largeur1.4687 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids2.46 lb
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW209RPPB22-BR AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.5350 po, une fermeture doublement scellée, un diamètre extérieur de 4.0000 po et une largeur globale de 1.6875 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantGW209PPB22BR209RH
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106965350