Motion
20E148CP

Drillco
20E148CP

Taraud manuel - série 2000E , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 3/4 – 10 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04187564
N° MFR20E148CP
Prix46.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
20E148CP

Taraud manuel - série 2000E , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 3/4 – 10 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04187564
N° MFR20E148CP
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
Prix46.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Profondeur de taraudage
    2 po
  • Filetage Longueur  
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4 – 10

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2000E
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
20E148CP 3/4-10 3/PQT