Spécifications
Dimensions
- Longueur3000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.520 po
Détails
- Détails supplémentairesFlexible Moisture-Lok
- Pression d’éclatement11000 psi
- CouleurBleu
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Type de tuyauFlexible Moisture-Lok
- Matériau du tube intérieurPolyoléfine
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Plage de température de fonctionnement-10 à 150 °F
- Pression de service2750 psi
Aperçu
- Couvercle résistant aux UV
- Couleurs personnalisées disponibles
- Tube central à haute barrière contre l’humidité.
- Aucun plastifiant dans le tube central.