Motion
256TTFNA6076AD

LEESON ELECTRIC
256TTFNA6076AD

Moteur à usage général - 10 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1176 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04193637
N° MFR256TTFNA6076AD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
256TTFNA6076AD

Moteur à usage général - 10 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1176 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04193637
N° MFR256TTFNA6076AD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6210
  • Dimension C de la longueur totale
    25.27 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    355 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Souffleurs et machines dans des environnements sales et poussiéreux, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1176 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    26.2/13.1 A
  • Courant de pleine charge
    26.20 / 13.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856017376
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 10 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 256T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 10 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 256T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856017376
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1200RPM E236 TEFC 230/460V 256T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F