Motion
130010-0533

Brad Products
130010-0533

Cordon industriel à double extrémité 114020A01F120 - femelle droit Mini-Changement (A-Size) vers mâle droit Mini-Changement (A-Size), 4 pôles, 16 AWG, Câble en PVC
N° D’ARTICLE MI04194193
N° MFR130010-0533
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brad Products
130010-0533

Cordon industriel à double extrémité 114020A01F120 - femelle droit Mini-Changement (A-Size) vers mâle droit Mini-Changement (A-Size), 4 pôles, 16 AWG, Câble en PVC
N° D’ARTICLE MI04194193
N° MFR130010-0533
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    10.67 mm, 0.420 po
  • Longueur du câble
    3.66 m, 12.00 pi
  • Taille du fil (AWG)
    16 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300100533_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Mini-changement (Taille A) - Femme droite
  • Connexion B
    Mini-changement (Taille A) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement droit femelle (Taille A) à mini-changement droit mâle (Taille A)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Laiton
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc enduit d’époxy noir
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    10.0 A
  • Tension maximale
    600 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    RANGEMENT

Aperçu

Description du fabricant
BRA 114020A01F120 CABLE 12 FT 16/4 4PIN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif