Motion
BL12FSS
Douille hydraulique série Straight-Thru - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/8 – 27 , 4200 psi, taille de corps 1/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04199551
N° MFRBL12FSS
Prix49.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique série Straight-Thru - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/8 – 27 , 4200 psi, taille de corps 1/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04199551
N° MFRBL12FSS
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
Prix49.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPT
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Poids
    0.049 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Lavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Options de sécurité
    Verrou à bille
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    4200 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
BL12FSS BILLE DE VERROUILLAGE