Motion
INS-SCED-50M (REVENTE)

DODGE
INS-SCED-50M (RESALE)

Roulement d'insert de bille - DI 50 mm
N° D’ARTICLE MI04203002
N° MFRINS-SCED-50M (RESALE)
Prix235.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SCED-50M (RESALE)

Roulement d'insert de bille - DI 50 mm
N° D’ARTICLE MI04203002
N° MFRINS-SCED-50M (RESALE)
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
Prix235.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type de graisse
    Mobilith SHC PM 220
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    076291
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5213 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact quadruple pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476482466

Aperçu

Description du fabricant
INS-SCED-50M