Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Dimension C de la longueur totale14.88 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids97.88 lb
Détails
- Détails supplémentairesCadre en fonte;imprégnation de polyester par immersion et cuisson; Tige en acier au carbone Sae 1040/45 ;Munsell N 1 - Peinture mate 207A ;Ventilateur en nylon
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- DemandesÉquipement d’aération, compresseurs d’air, ventilateurs, convoyeurs, ventilateurs, équipement agricole, équipement industriel, machines de fraisage, pompes, équipement de réfrigération, outils
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base1800 tr/min
- DescriptionHP :5, F#184T, TR/MIN :1750, 208-230V, ODP
- Mot-clé de description5 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6206 ZZ
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquemonophasé
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge21.50 A
- Efficacité de la pleine charge82.50 %
- Couple de pleine charge15 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP5 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP23
- Code KVAG
- kW3.7 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant00518OS1CCD184T
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montagePied
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205 ZZ
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON7890208570909
- Tension208 à 230 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure