Motion
7512EP3ESS56C

WEG ELECTRIC CORP
7512EP3ESS56C

Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI04205354
N° MFR7512EP3ESS56C
Prix1,285.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
7512EP3ESS56C

Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI04205354
N° MFR7512EP3ESS56C
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
Prix1,285.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HC
  • Dimension C de la longueur totale
    11.67 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    41 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Isolation époxyde classe F, montage F1 , données de plaque signalétique gravées au laser sur le corps du moteur, tous les cadres en acier inoxydable 304 , clochettes et boîtier de raccordement, thermostats sur chaque phaseréinitialisation automatique, joints à double lèvre, 4 bouchons de vidange dans les cloches d’extrémité, roulements DE verrouillés.
  • Demandes
    Pour la transformation des aliments, les applications pharmaceutiques et autres nécessitant une propreté extrême et des lavages fréquents.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    82.90 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
7512EP3ESS56C 0.75HP 1200 3 60 208-230