Motion
GF-0,2518OS1BAO56

WEG ELECTRIC CORP
GF-.2518OS1BAO56

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04206456
N° MFRGF-.2518OS1BAO56
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
GF-.2518OS1BAO56

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04206456
N° MFRGF-.2518OS1BAO56
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
GF-0,2518OS1BAO56 1/4HP 1800 1 60 115/208