Motion
NN 3018  KTN9/SPW33

SKF
NN 3018 KTN9/SPW33

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision
N° D’ARTICLE MI04209888
N° MFRNN 3018 KTN9/SPW33
Prix1,929.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NN 3018 KTN9/SPW33

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision
N° D’ARTICLE MI04209888
N° MFRNN 3018 KTN9/SPW33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,929.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (3) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C1
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576620249
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de bague intérieure séparable O/R
  • Série
    30
  • CUP_NON
    7316576620249

Aperçu

Description du fabricant
NN 3018 KTN9/SPW33