Motion
5/32XRL  4219G CONDUITE DE CARBURANT 50

GATES RUBBER CO
5/32XRL 4219G FUEL LINE 50

Tuyau de carburant pour moteur et marin 4219G - Pression de service maximale de 50 psi, tube en nitrile (type C), couvercle en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI04210331
N° MFR5/32XRL 4219G FUEL LINE 50
Prix2.15 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5/32XRL 4219G FUEL LINE 50

Tuyau de carburant pour moteur et marin 4219G - Pression de service maximale de 50 psi, tube en nitrile (type C), couvercle en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI04210331
N° MFR5/32XRL 4219G FUEL LINE 50
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
Prix2.15 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    550 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.36 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications de conduite de carburant pour fournir des connexions flexibles entre les conduites de distribution de carburant rigides et le moteur. Également destiné à être utilisé dans les systèmes de contrôle des émissions par évaporation et comme conduite de ventilation.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile (type C)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau marin et moteur
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    257 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 257 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Normes respectées
    ARPM Classe A, SAE 30R6 / SAE 30R7
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053133417
  • Pression de service
    3.4

Aperçu

Description du fabricant
5/32 4219G CONDUITE DE CARBURANT 50 4219-0104