Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5.49 po
- Largeur totale2.80 po
- Taille du port1 NPT
Détails
- ActionnementRessort de rappel - Normalement fermé
- Matériau de la billeLaiton
- Matériau du corpsLaiton
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement pneumatique - à action unique
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeFonctionnement pneumatique
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriqueBuna-N
- Matériau du siègePTFE
- SérieBV2BV
- Matériau de la tigeLaiton
- Matériau du corps de vanneLaiton