Motion
217 NR

SKF
217 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 150 mm, largeur 28 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04214616
N° MFR217 NR
Price$890.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
217 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 150 mm, largeur 28 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04214616
N° MFR217 NR
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
Price$890.31/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    28 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    4.19 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    217 NR
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 85 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur globale de 28 mm, idéal pour les besoins radiaux.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    217 NR
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22470 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    2
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • CUP_NON
    7316570003321

Aperçu

Description du fabricant
217 NR
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs