Motion
3800-02-250BX

SYNFLEX (DANFOSS)
3800-02-250BX

SYNFLEX (DANFOSS) Tuyau haute pression série 3800 - 1/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 6000 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI04214627
N° MFR3800-02-250BX
Prix6.49 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYNFLEX (DANFOSS)
3800-02-250BX

SYNFLEX (DANFOSS) Tuyau haute pression série 3800 - 1/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 6000 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI04214627
N° MFR3800-02-250BX
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
Prix6.49 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.340 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    3800 Haute pression
  • Pression d’éclatement
    24000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Aramide
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3800-02-250BX FLEXIBLE, THERMO 100R8 NOIR
  • Faible expansion volumétrique.
  • Performance 100R8 avec 100R7 dimensions pour la polyvalence de l’ajustement.
  • Tubulure haute pression.
  • Généralement utilisé dans les applications hydrauliques générales, les machines-outils, l’équipement mobile, l’équipement agricole et les applications de direction maritime.