Motion
3201079
Perceuse à insertion indexable, type de perceuse à insertion indexable, diamètre maximal de perceuse de 0.744 po, profondeur maximale de perçage de 2.13 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04214751
N° MFR3201079
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à insertion indexable, type de perceuse à insertion indexable, diamètre maximal de perceuse de 0.744 po, profondeur maximale de perçage de 2.13 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04214751
N° MFR3201079

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2.91 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    0.744 po
  • Profondeur de perçage maximale
    2.13 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    0.709 po
  • Longueur totale
    5.11 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à insertion indexable
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Insérer le style
    DSM-3D
  • Série
    CHAMDRILLJET
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
3201079 MPN 0709-213-100A-3D

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon