Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter4 mm
- Diamètre de la tête14 mm
- Diamètre extérieur maximal14 mm
- Hauteur totale37 mm
- Taille du filetageM4x0.7
- Poids0.02 lb
Details
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 180 °C
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SériePDV
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM4
- CUP_NON4549557049231
Aperçu
Description du fabricant
POS 4 L EXTRÉMITÉ TIGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature