Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale12.3 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple36.66 pi-lb
- Poids37 lb
Détails
- DemandesSouffleurs, convoyeurs, pour compresseurs d’air, équipement industriel général, pompes
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge10.40 / 5.10–5.20 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible5.1 à 5.2 A, 10.4 A
- ModèleC063JHB5372015B
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382077662