Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 10.9840 po
- Extrémité 2 Taille1 po
- Corps hexagonal41.0
- Taille hexagonale1.6140 po
- Longueur totale70.0
- Taille du filetage 21-11-1/2
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style/type des deux extrémitésCompression vers NPTF mâle
- Type de connexionDIN métrique 24° lourd
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle rigide 25 mm métrique x 1 po mâle
- Style de fin 1Métrique mâle
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1–11-1/2
- Pression de fonctionnement maximale5802 psi
- PlacageNICKEL DE ZINC
- FormeDROIT
- StyleDroit
- Type de filDIN métrique 24 °Lourd
- Pression de service5802 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure