Motion
418038
Oil Seal - Solid, 4.187 in Shaft Dia., 5.004 in OD, 0.375 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04216526
N° MFR418038
Prix80.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 4.187 in Shaft Dia., 5.004 in OD, 0.375 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04216526
N° MFR418038
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
Prix80.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.004 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.187 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893520636
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
418038 4.187X5.004X.375" JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté