Motion
TA 01084 1/2-13 NC

Clarkson-Osborn Tools LTD
TA 01084 1/2-13 NC

Taraud manuel - série TA01 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1/2 – 13 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04218994
N° MFRTA 01084 1/2-13 NC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Clarkson-Osborn Tools LTD
TA 01084 1/2-13 NC

Taraud manuel - série TA01 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1/2 – 13 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04218994
N° MFRTA 01084 1/2-13 NC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.367 po
  • Profondeur de taraudage
    1-21/32 po
  • Filetage Longueur  
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    TA01
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TA 01084 1/2-13 NC (BOTT)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good