Motion
24GSP-24MP XBULK

GATES RUBBER CO
24GSP-24MP XBULK

Raccord de tuyau droit 73472072 cannelé à NPTF - DI de tuyau 1-1/2 po, 1-1/2 NPTF
N° D’ARTICLE MI04219554
N° MFR24GSP-24MP XBULK
Prix65.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24GSP-24MP XBULK

Raccord de tuyau droit 73472072 cannelé à NPTF - DI de tuyau 1-1/2 po, 1-1/2 NPTF
N° D’ARTICLE MI04219554
N° MFR24GSP-24MP XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barbe
    73.7 mm
  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille/type de fin
    1-1/2 NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.5000 po
  • Longueur totale
    133.1 mm
  • Angle de rotation
    0 °
  • Taille du filetage
    1-1/2–11-1/2 NPTF
  • Taille de filetage 1
    1 1/2-11 1/2

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MP
  • Famille de raccords
    Bride à NPTF
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • À utiliser avec
    Tuyau hydraulique à très haute pression
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7347-2072
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075352327
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Normes respectées
    ASTMB-117, SAE
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    MP
  • CUP_NON
    770075352327

Aperçu

Description du fabricant
24GSP-24MPXBULK
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;