Motion
8MEGATECH  3000 XREEL

GATES RUBBER CO
8MEGATECH 3000 XREEL

Flexible de retour d’huile/d’air MegaTech® 3000 - 1/2 po DI, 0.86 po DE, pression de service 3000 psi/ 206.8 bar, pression d’éclatement 12000 psi/ 827.4 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube CPE (type J)
N° D’ARTICLE MI04220142
N° MFR8MEGATECH 3000 XREEL
Prix18.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MEGATECH 3000 XREEL

Flexible de retour d’huile/d’air MegaTech® 3000 - 1/2 po DI, 0.86 po DE, pression de service 3000 psi/ 206.8 bar, pression d’éclatement 12000 psi/ 827.4 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube CPE (type J)
N° D’ARTICLE MI04220142
N° MFR8MEGATECH 3000 XREEL
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
Prix18.18 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    350 pi / 107 m
  • Rayon de courbure minimum
    3.5 po / 88.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.86 po
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    12000 psi / 827.4 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    EPA (type J)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572319
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075156185
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    Le flexible haute température MegaTech® 3000 est recommandé pour les conduites de retour d’huile chaude sous pression et les conduites d’huile rotatives.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Normes respectées
    MSHA 2G
  • Marque de commerce
    Huile haute température MegaTech® 3000 - Flexible de retour d’air
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075156185
  • Pression de service
    3000 psi / 206.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
8MEGATECH 3000 X BOBINE 4657-2319
  • Huiles hydrauliques à base de pétrole, eau, solutions antigel au glycol, huiles lubrifiantes pour moteur et air
  • Les tuyaux et raccords verrouillables ne sont PAS recommandés pour les applications de surpression ou les applications critiques, comme la tuyauterie permanente dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux
  • Ne pas utiliser pour l’essence ou le diesel, à moins d’une approbation par Gates H/C Product Application
  • Le couvercle est en caoutchouc synthétique résistant à l’huile et à l’abrasion (nitrile modifié de type C)
  • Le renforcement est une tresse en fibre
  • Le tube est en caoutchouc synthétique noir résistant à l’huile et à la chaleur (nitrile de type C)
  • Rayon de courbure standard
  • Plage de température : -40°F à +212°F (-40°C à +100°C)
  • Air à +160°F (+71°C) uniquement
  • Recommandation d’accouplement : raccords LOC ou pince à fixation sur site sur le mamelon perlé