Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Hauteur totale21 mm
- Longueur totale40.5 mm
- Largeur totale13 mm
- Taille du portM3x0.5
- Force de traction à 100 lb/po221.44 N
- Force de poussée à 100 lb/po235.18 N
- Taille de la tigeM4x0.7
- Taille de la tige / FiletageM4x0.7 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral8 mm
Détails
- Changement automatiqueSolide, universel, 2 fils, vertical
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCU
- AimantAimant intégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCU
- Normes respectéesJIS
Aperçu
Description du fabricant
CDUJB8-8D-F8BL
- Montage sans miniature
- Cylindre compact peu encombrant
- Offert en taille d’alésage de 4mm à 10mm
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité