Motion
SS5V1-W16SA2WD-08B-N1

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W16SA2WD-08B-N1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI04220601
N° MFRSS5V1-W16SA2WD-08B-N1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W16SA2WD-08B-N1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI04220601
N° MFRSS5V1-W16SA2WD-08B-N1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    68.2 mm
  • Longueur totale
    198 mm
  • Largeur totale
    97.1 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche de 1/8 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SV1000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Pour DeviceNet/PROFIBUS-DP
  • Série de vannes
    SV1000
  • Type de câblage
    Système de transmission en série

Aperçu

Description du fabricant
SS5V1-W16SA2WD-08B-N1 SS5V 08 POSTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté