Motion
FGESA-20-W001AX29

SMC CORP OF AMERICA
FGESA-20-W001AX29

INDUSTRIAL FILTER
N° D’ARTICLE MI04222336
N° MFRFGESA-20-W001AX29
Prix1,825.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
FGESA-20-W001AX29

INDUSTRIAL FILTER
N° D’ARTICLE MI04222336
N° MFRFGESA-20-W001AX29
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
Prix1,825.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élément
    250 mm
  • Taille du port
    2 BSPT
  • Poids
    10.74 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Valeur nominale du filtre
    1 μm
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101.5 psi
  • Nombre d’éléments
    4
  • Matériau du joint
    Sans amiante
  • Série
    FG
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
FGESA-20-W001AX29 INDUSTRIAL FILTER
  • Convient pour un débit moyen et une filtration à basse pression
  • Remplacement facile de l’élément du type à bande en V (avec mécanisme anti-rayures du couvercle)
  • Peut être utilisé avec une large gamme de fluides

Les clients ont également acheté