Motion
CMSS 65-002-00-90-10

SKF
CMSS 65-002-00-90-10

Sonde de courant Eddy - diamètre de sonde de 5 mm, câble standard, 1.0 m de long, 1/4–28 boîtier
N° D’ARTICLE MI04222980
N° MFRCMSS 65-002-00-90-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
CMSS 65-002-00-90-10

Sonde de courant Eddy - diamètre de sonde de 5 mm, câble standard, 1.0 m de long, 1/4–28 boîtier
N° D’ARTICLE MI04222980
N° MFRCMSS 65-002-00-90-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    1.0 m
  • Longueur du boîtier
    9.0 po
  • Diamètre de la sonde
    5 mm
  • Longueur du boîtier non fileté
    Entièrement fileté
  • Plage utilisable
    2 mm
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Type de câble
    Standard
  • Type de cas
    1/4–28
  • Type de composant
    Sonde de courant Eddy
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571149462
  • Plage de température de fonctionnement
    -29 à 350 °F
  • Sensibilité
    7.87 mV/μm
  • Normes respectées
    Norme API 670

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE MESURE CMSS 65-002-00-90-10