Motion
CMSS 665-1

SKF
CMSS 665-1

Pilote de système de sonde Eddy - À utiliser avec une sonde de 1 m / un câble de rallonge de 9 m, une sonde de 10 m, une sonde de 5 mm de diamètre, une plage utilisable de 2 mm
N° D’ARTICLE MI04223033
N° MFRCMSS 665-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
CMSS 665-1

Pilote de système de sonde Eddy - À utiliser avec une sonde de 1 m / un câble de rallonge de 9 m, une sonde de 10 m, une sonde de 5 mm de diamètre, une plage utilisable de 2 mm
N° D’ARTICLE MI04223033
N° MFRCMSS 665-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la sonde
    5 mm
  • Plage utilisable
    2 mm
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Type de système compatible
    Sonde 1 m / Rallonge de câble 9 m, sonde 10 m
  • Type de composant
    Pilote de système de sonde Eddy
  • Type de connecteur
    Connecteur non permanent
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570734508
  • Plage de température de fonctionnement
    30 à 150 °F
  • Sensibilité
    7.87 mV/μm
  • Normes respectées
    Norme API 670

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE MESURE CMSS 665-1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good