Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5000 po, 63.50 mm
- Diamètre intérieur2.5000 po
- Valeur P maximale250 MPa;36259.4 psi
- Diamètre extérieur2.6875 po
- Longueur totale3.5000 po
- Épaisseur globale0.0938 po
- Taille d’arbre recommandée2.5000 po
- Épaisseur0.0938 po, 2.38 mm
Détails
- Détails supplémentairesComposite métal-polymère; autolubrifiant; sans plomb; sans entretien; conforme RoHS; dos en acier
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionDouille cylindrique DP4 , en acier, doublée en PTFE, 2.5 po DI x 3.5 po de largeur
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Type de rainureSimple
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale250 MPa, 36259.4 psi
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C, -328 à 536 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDP4
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesConforme à la norme ISO 3547, RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon