Spécifications
Dimensions
- Taille du bouchon1/2 NPT
- Taille de l’écran en mailleTaille 20
- Longueur totale5.750 po
- Taille du port1-1/2 NPT
- Poids459 lb, 4.9
Détails
- Matériau du corpsFonte
- Pression de service à froid Cwp500 psi
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du jointGraphite
- Température de fonctionnement maximale vapeur406 °F
- Matériau de l’écranAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement à la vapeur250 psi