Motion
TA35243 M24X3.0
Taraud manuel - série TA35 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M24 x 3 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI04225441
N° MFRTA35243 M24X3.0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série TA35 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M24 x 3 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI04225441
N° MFRTA35243 M24X3.0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    130 mm
  • Diamètre de la tige
    18 mm
  • Filetage Longueur  
    45 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 3

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    TA35
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
TA35243 M24X3.0 TALON MÉTRIQUE (BRANCHE)