Motion
TA36127 M12X1.25
Taraud manuel - série TA36 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M12 x 1.25 , métrique fin, direction droite
N° D’ARTICLE MI04225443
N° MFRTA36127 M12X1.25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série TA36 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M12 x 1.25 , métrique fin, direction droite
N° D’ARTICLE MI04225443
N° MFRTA36127 M12X1.25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    89 mm
  • Diamètre de la tige
    9 mm
  • Filetage Longueur  
    29 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.25

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    TA36
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
TA36127 M12X1.25 TALON MÉTRIQUE (BRANCHE)