Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Fermé Largeur16 mm
- Ouvert Largeur34 mm
- Hauteur totale33.6 mm
- Longueur totale100 mm
- Largeur totale70 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesLe préhenseur parallèle série MHK2 a été conçu pour s’adapter aux applications qui nécessitent un haut degré de précision dans un large éventail d’environnements. La précision de l’action du doigt est obtenue grâce à l’utilisation d’un mécanisme à came à coin, qui permet de répéter la capacité à +/-0.01mm et donne des caractéristiques de charge axiale beaucoup plus élevées qui permettent l’utilisation dans les procédures de presse à insert. La carrosserie du préhenseur est renforcée par un trou de centrage arrière +/-0.1mm et deux trous de goupille d’emplacement avec une tolérance de H9 . Le préhenseur MHK2 est standard avec un couvercle antipoussière pour la protection contre l’exposition directe aux environnements difficiles (disponible en chloroprène, fluorure et caoutchouc silicone) et possède des doigts en acier inoxydable en option.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 coup de doigt long (modèle à talon compensé et à came)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po253 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po245 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Options inclusesCouvercle antipoussière en caoutchouc fluoré, doigts en acier inoxydable
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme