Motion
6234M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 310 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04227915
N° MFR6234M
Prix4,906.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 310 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04227915
N° MFR6234M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,906.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Longueur totale
    310 mm
  • Global Largeur  
    52 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    Dégagement normal
  • Description longue
    Le 6234M est un roulement à billes à rainure profonde radial de 170 mm avec un diamètre extérieur de 310 mm et une largeur de 52 mm, conception ouverte pour plus de polyvalence.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6234M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176034930
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176034930

Aperçu

Description du fabricant
6234 M
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse