Motion
56S17D2062G

LEESON ELECTRIC
56S17D2062G

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56Y , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04228219
N° MFR56S17D2062G
Prix394.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56S17D2062G

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56Y , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04228219
N° MFR56S17D2062G
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
Prix394.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.50 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes à double blindage; service continu; composant reconnu par Ul; certification CSA; marquage Ce
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Ventilateur de gren
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1/2, F#56Y, TR/MIN :1800, 115V, DP
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Couple de pleine charge
    24 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.5 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856037367
  • Modèle
    56S17D2062G
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856037367
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1725RPM B401 DP 115V 56Y 1PH
  • Le cadre 48Y a 48/56 trous de montage de cadre 56YZ cadre avec 3” hauteurs d'arbre, 1/2” diamètres d'arbre et 5/8” adaptateur avec rainure de clavette inclus arbre de 1/2 po avec adaptateur et clavette de 5/8 po