Motion
NS7700-16T  1-1/2IN I PA

REXNORD INC
NS7700-16T 1-1/2IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 16 dents, 1-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04228622
N° MFRNS7700-16T 1-1/2IN I PA
Prix189.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS7700-16T 1-1/2IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 16 dents, 1-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04228622
N° MFRNS7700-16T 1-1/2IN I PA
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
Prix189.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    130.6 mm
  • Pas
    130.2 mm
  • Pas Diamètre  
    5.125 po
  • Largeur de la dent
    12.4 mm
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS7700
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    16
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699262643

Aperçu

Description du fabricant
614-62-19 NS7700-16T 1-1/2 IDL
  • Pignon fendu moulé série 7700 avec 16Teeth et un alésage de tendeur rond 1-1/2in dans un matériau PA