Motion
H119632
Tuyau industriel Tuyau industriel - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type d’aspiration et de refoulement de pétrole, matériau de tube en PVC, matériau de couvercle en PVC, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI04228959
N° MFRH119632
Prix35.36 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type d’aspiration et de refoulement de pétrole, matériau de tube en PVC, matériau de couvercle en PVC, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI04228959
N° MFRH119632

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix35.36 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Poids du tuyau
    55.00 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.5 po
  • Épaisseur du mur
    0.25 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    NPT mâle, verrous à came
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester et fil hélicoïdal
  • Type de tuyau
    Aspiration et décharge de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H119632
  • Numéro CUP du fabricant
    639789269508
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Série
    Série H1196
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    PVC
  • Applications typiques
    Transfert d’eau et de pesticides dilués, aspiration et décharge d’eau Approuvé par la MSHA.
  • CUP_NON
    639789269508
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU ROYALFLEX DE H119632 2 PO
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité