Motion
SYNXTREME HD-1/220 CTG

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-1/220 CTG

Graisse polyvalente Synxtreme série HD - Extrême pression, à base synthétique, Composition de graisse épaissie au sulfonate de calcium, 1 grade NLGI, Taille 14-1/2 oz, Contenant à cartouche, Couleur beige, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à +440 °F
N° D’ARTICLE MI04229106
N° MFRSYNXTREME HD-1/220 CTG
Prix30.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-1/220 CTG

Graisse polyvalente Synxtreme série HD - Extrême pression, à base synthétique, Composition de graisse épaissie au sulfonate de calcium, 1 grade NLGI, Taille 14-1/2 oz, Contenant à cartouche, Couleur beige, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à +440 °F
N° D’ARTICLE MI04229106
N° MFRSYNXTREME HD-1/220 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Application
    Applications à vitesse lente à moyenne où une large plage de températures est souhaitée
  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse à base synthétique, épaissie au sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    316°C/600 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215331307
  • Température de fonctionnement maximale
    440 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H2
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    40
  • Série
    SYNXTREME HD/220
  • Plage de température
    -40 à +440 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215331307
  • Viscosité
    220
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 1 %

Aperçu

Description du fabricant
SYNXTREME HD-1/220 (CARTOUCHE DE 14.5 OZ)
  • 100 % synthétique
  • L’épaississant au sulfonate de calcium offre une prévention inégalée contre la rouille et la corrosion
  • Offre une excellente protection contre l’usure et la pression extrême