Motion
ENSEMBLE MANCHON 1010GC

FALK
1010GC SLEEVE ASSY

Manchon de couplage continu Lifelign - GC, 1010, 3.5000 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI04229346
N° MFR1010GC SLEEVE ASSY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1010GC SLEEVE ASSY

Manchon de couplage continu Lifelign - GC, 1010, 3.5000 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI04229346
N° MFR1010GC SLEEVE ASSY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1010
  • Manchon extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0785192
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934110511
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    GC
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Continu
  • Capacité de couple
    10080 po

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE MANCHON 1010GC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté